Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PolySafe Gefahrstoffdepot D1, mit Türen, für 1 Fass à 200 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-271-829
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     271829
EAN/GTIN:
     4055661026957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasswanne
Gefahrstoff Fasslager
Gefahrstoffdepot Fasslager
IBC-Auffangwanne
PolySafe Gefahrstoffdepot D1, mit Türen, für 1 Fass à 200 Liter
  • zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • zum Einstellen von 1 Fass à 200 Liter auf einer Halbpalette
  • korrosionsfrei, witterungsbeständig und stabil
  • hergestellt aus Polyethylen (PE)
  • hohe Beständigkeit gegen z.B. Öle, Säuren und Laugen
  • Gehäuse grau, Doppelflügeltür blau, mit hochwertigem Stangenschloss aus Edelstahl
  • mit integrierter Auffangwanne
  • mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt, Deutsches Institut für Bautechnik, Nr. Z-40.22-421
  • komfortable Innenhöhe für sichere und effiziente Beschickung mit Gabelstapler oder Hochhubwagen
  • integrierte Einfahröffnungen für problemloses Unterfahren und einfachen Transport
  • Regenwasser wird zur Rückseite abgeleitet
  • vorbereitet zur Bodenverankerung (Befestigungsset optional)
  • Die Anlieferung des PolySafe-Depots erfolgt fertig montiert.
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen / Außen überdacht
  • Werkstoff: LDPE
  • Türversion: Flügeltür
  • Türausführung: 2-flügelig
  • Türanschlag: beidseitig
  • Auffangvolumen [l]: 245
  • Gitterrost: ohne
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1140 x 1050 x 2060
  • Maße innen B x T x H [mm]: 975 x 910 x 1500
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 1
  • Farbe: grau
  • Traglast gesamt [kg]: 400
  • Zulassung / Zertifikat: DIBt (Z-40.22-421)
  • Gewicht [kg]: 102
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1140 mm
Tiefe Außen:
1050 mm
Höhe Außen:
2060 mm
Breite Innen:
975 mm
Tiefe Innen:
910 mm
Höhe Innen:
1500 mm
Auffangvolumen:
245 l
Gitterrost:
ohne
Traglast gesamt:
400 kg
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
grau
Gewicht:
102 kg
Weitere Suchbegriffe: IBC-Station, Tank-Auffangwanne, fasswanne denios, gefahrstoff fasslager, fasswanne gfk, Gefahrstoffdepot, Fassdepot, Fass-Schrank, Gefahrstoffstation, Gefahrstoffschrank, Fassbox, Sicherheitsdepot, PolySafe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.044,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.172,64*
€ 1.395,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.168,52*
€ 1.390,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.123,10*
€ 1.336,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.090,02*
€ 1.297,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.044,10*
€ 1.242,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
212607
ab € 53,95*
Zubehör
Denios
277795
ab € 59,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.