Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorsatzbehälter für IBC-Auffangwannen, höhenverstellbar, mit zwei Füßen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-267-911
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     267911
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Vorsatzbehälter für IBC-Auffangwannen, höhenverstellbar, mit zwei Füßen
  • als Ergänzung zum sicheren und sauberen Abfüllen
  • mit praktischen Ablagen für z. B. Deckel, Trichter, Lappen
Technische Daten:
  • Maße außen B x T [mm]: 605 x 785
  • Gewicht [kg]: 14
Weitere Informationen:
Breite Außen:
605 mm
Tiefe Außen:
785 mm
Gewicht:
14 kg
Weitere Suchbegriffe: denios auffangwannen, auffang wanne, Vorsatzbehälter, Vorsatzbehälter Auffangwannen, Auffangbecken, Auffangbehälter, Tropfbecken, Tropfbehälter, Abfüllhilfe, Abfüllbehälter, Umleerbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,87*
€ 296,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,26*
€ 290,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,86*
€ 277,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,35*
€ 272,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,40*
€ 237,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
236743
ab € 152,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.