Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Gefahrstofflager
>
Gasflaschendepot
>
Artikel
Gasflaschenlager SteelSafe, ohne Boden, 25 x 50 l Gasflaschen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C420-256-859
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
256859
EAN/GTIN:
4055661024533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
SteelSafe Gasflaschenlager, mit Gitterwänden und Dach, ohne Boden, 25 x 50 l Gasflaschen
zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gasflaschen gemäß TRGS 510
zur Aufstellung im Freien
stabile Stahlrahmenkonstruktion mit Maschengitter
Dach aus profiliertem Stahlblech
verzinkt mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in grau (RAL 7016) für optimalen Korrosionsschutz
abschließbare Flügeltür zum Schutz vor unbefugtem Zugriff
zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung
für die Lagerung von bis zu 25 Gasflaschen à 50 Liter
Technische Daten:
Lagerkapazität: Gasflaschen à 50 Liter: 25
Breite außen [mm]: 1430
Tiefe außen [mm]: 1410
Höhe außen [mm]: 2210
Breite innen [mm]: 1420
Tiefe innen [mm]: 1280
Höhe innen [mm]: 2110
Werkstoff: Stahl
Ausstattung: ohne Bodengruppe
Türausführung: 1-flügelig
Oberfläche: verzinkt/pulverbeschichtet
Gewicht [kg]: 150
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1430 mm
Tiefe Außen:
1410 mm
Höhe Außen:
2210 mm
Breite Innen:
1420 mm
Tiefe Innen:
1280 mm
Höhe Innen:
2110 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt/pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Gewicht:
150 kg
... >
Gefahrstofflagerung
>
Gasflaschenlagerung
>
Gasflaschenlager und Gasflaschencontainer
Weitere Suchbegriffe:
Gasflaschen-Lagerbox
,
Gasflaschen-Magazin
,
Gasflaschencontainer
,
Gasflaschendepot
,
Gasflaschenlager
,
Gasflaschenlagerbox
,
Gasflaschenmagazin
,
Gasflaschenständer
,
gasflaschendepot denios
,
gasflaschen container
,
Gasflaschenschrank
,
Gasflasche lagern
,
Lagerung Gasflaschen
,
Druckgasflaschenschrank
,
Flüssiggasflaschenschrank
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.062,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.062,57*
€ 2.454,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.031,43*
€ 2.417,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.924,66*
€ 2.290,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.862,21*
€ 2.216,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.790,55*
€ 2.130,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gasflaschenlager SteelSafe, mit Boden, 25 x 50 l Gasflaschen
Denios
256858
€ 2.449,88*
Ähnlich
Gasflaschenlager SteelSafe, mit Boden, 50 x 50 l Gasflaschen
Denios
256860
€ 3.960,26*
Ähnlich
Gasflaschenlager SteelSafe, ohne Boden, 50 x 50 l Gasflaschen
Denios
256861
€ 2.780,68*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.