Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschenlager SteelSafe, mit Boden, 25 x 50 l Gasflaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-256-858
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     256858
EAN/GTIN:
     4055661024526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
SteelSafe Gasflaschenlager, mit Gitterwänden, Dach und Boden, 25 x 50 l Gasflaschen
  • zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Gasflaschen gemäß TRGS 510
  • zur Aufstellung im Freien
  • stabile Stahlrahmenkonstruktion mit Maschengitter
  • Dach aus profiliertem Stahlblech
  • verzinkt mit zusätzlicher Pulverbeschichtung in grau (RAL 7016) für optimalen Korrosionsschutz
  • abschließbare Flügeltür zum Schutz vor unbefugtem Zugriff
  • zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung
  • für die Lagerung von bis zu 25 Gasflaschen à 50 Liter
Technische Daten:
  • Lagerkapazität: Gasflaschen à 50 Liter: 25
  • Breite außen [mm]: 1430
  • Tiefe außen [mm]: 1410
  • Höhe außen [mm]: 2410
  • Breite innen [mm]: 1420
  • Tiefe innen [mm]: 1280
  • Höhe innen [mm]: 2310
  • Werkstoff: Stahl
  • Ausstattung: mit Bodengruppe
  • Türausführung: 1-flügelig
  • Oberfläche: verzinkt/pulverbeschichtet
  • Gewicht [kg]: 250
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1430 mm
Tiefe Außen:
1410 mm
Höhe Außen:
2410 mm
Breite Innen:
1420 mm
Tiefe Innen:
1280 mm
Höhe Innen:
2310 mm
Traglast gesamt:
2000 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt/pulverbeschichtet
Farbe:
grau
Gewicht:
250 kg
Weitere Suchbegriffe: Gasflaschen-Lagerbox, Gasflaschen-Magazin, Gasflaschencontainer, Gasflaschendepot, Gasflaschenlager, Gasflaschenlagerbox, Gasflaschenmagazin, Gasflaschenständer, gasflaschendepot denios, gasflaschen container, Gasflaschenschrank, Gasflasche lagern, Lagerung Gasflaschen, Druckgasflaschenschrank, Flüssiggasflaschenschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.449,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.449,88*
€ 2.915,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.412,60*
€ 2.870,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.300,78*
€ 2.737,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.263,50*
€ 2.693,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.246,73*
€ 2.673,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216658
€ 373,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.