Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PolySafe Gefahrstoffdepot D, mit Türen, für 2 Fässer à 200 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-211-945
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     211945
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrstoff Fasslager
Gefahrstoffdepot Fasslager
gefahrstoff fasslager
PolySafe Gefahrstoffdepot D, mit Türen, für 2 Fässer à 200 Liter
  • zur vorschriftsmäßigen Lagerung von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen
  • korrosionsfrei, witterungsbeständig und stabil
  • hergestellt aus Polyethylen (PE)
  • zum Einstellen von bis zu 2 Fässern à 200 Liter auf einer Europalette
  • hohe Beständigkeit gegen z.B. Öle, Säuren und Laugen
  • Gehäuse grau, Doppelflügeltür blau, mit hochwertigem Stangenschloss aus Edelstahl
  • mit integrierter Auffangwanne
  • mit bundesweit gültiger allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt, Deutsches Institut für Bautechnik, Nr. Z-40.22-421
  • komfortable Innenhöhe für sichere und effiziente Beschickung mit Gabelstapler oder Hochhubwagen
  • integrierte Einfahröffnungen für problemloses Unterfahren und einfachen Transport
  • Regenwasser wird zur Rückseite abgeleitet
  • vorbereitet zur Bodenverankerung (Befestigungsset optional)
  • Die Anlieferung des PolySafe-Depots erfolgt fertig montiert.
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen / Außen überdacht
  • Werkstoff: LDPE
  • Türversion: Flügeltür
  • Türausführung: 2-flügelig
  • Türanschlag: beidseitig
  • Auffangvolumen [l]: 250
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1560 x 1080 x 1980
  • Maße innen B x T x H [mm]: 1370 x 910 x 1500
  • Lagerkapazität: Fässer à 200 Liter: 2
  • Farbe: grau
  • Sekundärfarbe: blau
  • Traglast gesamt [kg]: 800
  • Zulassung / Zertifikat: DIBt (Z-40.22-421)
  • Gewicht [kg]: 115
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1560 mm
Tiefe Außen:
1080 mm
Höhe Außen:
1980 mm
Breite Innen:
1370 mm
Tiefe Innen:
910 mm
Höhe Innen:
1500 mm
Auffangvolumen:
250 l
Traglast gesamt:
800 kg
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
grau
Gewicht:
115 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrstoffdepot, Fassdepot, Fass-Schrank, Gefahrstoffstation, Gefahrstoffschrank, Fassbox, Sicherheitsdepot, PolySafe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.315,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.524,60*
€ 1.814,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.512,44*
€ 1.799,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.436,76*
€ 1.709,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.385,76*
€ 1.649,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.315,29*
€ 1.565,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
212607
ab € 53,95*
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,14*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,42*
Zubehör
Denios
114904
ab € 89,15*
Zubehör
Denios
211991
ab € 157,81*
Zubehör
Denios
271433
ab € 83,99*
Zubehör
Denios
277795
ab € 59,45*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.