Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Fässer
>
Fasszubehör
>
Fasspumpen
>
Pumpwerk
>
Artikel
FALCON Sprühkanne aus Edelstahl, 2 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C420-204-619
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
204619
EAN/GTIN:
4055661011786
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pumpwerk
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
FALCON Sprühkanne aus Edelstahl, 2 Liter
sparsames und dosiertes Einsprühen der zu reinigenden Flächen und Teile
ergonomischer Sprühaufsatz aus Kunststoff mit verstellbarer Düse
integriertes Pumpwerk aus Kunststoff
hohe Beständigkeit gegenüber vielen Reinigungsmitteln
Behälter aus Edelstahl 1.4404 (SUS 316 L) mit Kunststoff-Schutzring
Technische Daten:
Anwendung: Sprühen
Werkstoff: Edelstahl
Volumen [l]: 2
Länge außen [mm]: 172
Breite außen [mm]: 172
Höhe außen [mm]: 345
Durchmesser außen [mm]: 190
Geeignet für: Sprühkanne
Gewicht [kg]: 1
DENIOS Garantie: 2 Jahre
Marke: FALCON
Weitere Informationen:
Länge Außen:
172 mm
Breite Außen:
172 mm
Tiefe Außen:
158 mm
Höhe Außen:
345 mm
Durchmesser Außen:
190 mm
Volumen:
2 l
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
1 kg
... >
Reinigung und Entsorgung
>
Flächenreinigung
>
Sprühkannen und Annetzkannen
Weitere Suchbegriffe:
Sicherheitsgefäß
,
Sicherheitskanne
,
Handsprüher
,
Handsprühflasche
,
Handsprühgerät
,
Handzerstäuber
,
Industriezerstäuber
,
Microzerstäuber
,
Sprühflasche
,
Zerstäuber
,
sicherheitsbehälter edelstahl
,
sicherheitsbehälter
,
Sprühkannen
,
Sprühflaschen
,
Edelstahl Sprühkannen
,
Pumpsprühflaschen
,
Pumpzerstäuber
,
Pump-Sprühflaschen
,
Industrie-Zerstäuber
,
Falcon CO2 neutral
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 113,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,64*
€ 135,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,95*
€ 130,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,84*
€ 129,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,77*
€ 123,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Matten und Kissen, Universal
Denios
282156
€ 61,92*
Zubehör
FALCON Edelstahltrichter, Stutzen 23 mm, Einfüllöffnung Ø 138 mm
Denios
187534
€ 92,65*
Zubehör
Flexible Absperrbarriere, Ausführung Ring
Denios
130516
€ 164,92*
Zubehör
Kleingebindewanne pro-line aus Edelstahl, 15 Liter, m. V2A-Lochblech, B 600 mm
Denios
250851
€ 372,69*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.