Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Laborbehälter
>
Transport-, Sicherheitsbehälter
>
Transportkanne
>
Artikel
FALCON Sicherheitskanne aus Edelstahl, mit Feindosierhahn, 1 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C420-204-058
Hersteller:
Denios
Herst.-Nr.:
204058
EAN/GTIN:
4055661011748
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosier-Behälter
Dosierbehälter
Dosierkannen
Fallwasserbehälter
FALCON Sicherheitskanne aus Edelstahl, mit Feindosierhahn, 1 Liter
für die sichere Lagerung brennbarer und aggressiver Flüssigkeiten
ebenso geeignet für den innerbetrieblichen Transport
optimaler Schutz vor Flammendurchschlag durch integrierte Flammensperre (entnehmbar, z. B. zur Reinigung) bei allen Behältern (Stahl/Edelstahl) für entzündbare Flüssigkeiten
ergonomischer Griff für eine sichere Handhabung
Kunststoff-Schutzring bewahrt den robusten Korpus bei Stahl und Edelstahlbehältern von Beulen, Dellen und anderen Beschädigungen
inkl. mehrsprachigem Sicherheitskaufkleber zur Inhalts-Kennzeichnung nach GHS
chemikalien-resistenter PTFE-Dichtung
geeignet zur Nutzung in Ex-Bereichen (Zone 0 und 1, Explosionsgruppen IIA / IIB
langlebig, hergestellt aus hochwertigem Edelstahl 1.4404 (SUS 316 L)
mit Feindosierhahn aus Edelstahl, zur sicheren Abfüllen und Dosieren
Technische Daten:
Anwendung: Feindosieren
Breite außen [mm]: 203
Tiefe außen [mm]: 132
Höhe außen [mm]: 217
Durchmesser außen [mm]: 132
Volumen [l]: 1
Werkstoff: Edelstahl
Werkstoff Dichtung: PTFE
Gewicht [kg]: 0,72
Außengewinde: 1 1/4"
DENIOS Garantie: 2 Jahre
Marke: FALCON
Weitere Informationen:
Länge Außen:
203 mm
Breite Außen:
203 mm
Tiefe Außen:
132 mm
Höhe Außen:
217 mm
Durchmesser Außen:
132 mm
Volumen:
1 l
Werkstoff:
Edelstahl
Oberfläche:
gebürstet
Gewicht:
0,72 kg
... >
Denios
>
Tankanlagen und Behälter
>
Sicherheitsbehälter
Weitere Suchbegriffe:
Fallwasserdosierbehälter
,
Allzweck-Sicherheitsbehälter
,
Sicherheits-Behälter
,
Sicherheitsbehälter
,
Sicherheitsgefäß
,
Sicherheitskanne
,
Edelstahlkanister
,
Stahlblechkanister
,
Transportkanne
,
sicherheitsbehälter edelstahl
,
sicherheitsbehälter
,
Abfüllkannen
,
Stahlkannen
,
Stahl-Sicherheitskannen
,
Feindosierkannen
,
Laborkannen
,
Edelstahlflasche
,
Falcon CO2 neutral
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 143,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,69*
€ 170,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,22*
€ 164,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,84*
€ 162,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,70*
€ 161,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,13*
€ 160,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,96*
€ 141,56
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set in transparenter Tasche, Ausführung Universal
Denios
216519
€ 106,90*
Zubehör
FALCON Edelstahltrichter, Stutzen 23 mm, Einfüllöffnung Ø 138 mm
Denios
187534
€ 92,86*
Zubehör
Kleingebindewanne pro-line aus PE, PE-Gitterrost, 20 Liter, 400 x 400 x 180 mm
Denios
248041
€ 121,72*
Zubehör
Leckagewanne mit Griffen, Ausguss und Ablage für Deckel, Volumen 45 Liter
Denios
270601
€ 110,83*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.