Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochblecheinsatz verzinkt, für Chemikalienschrank Protect CS 102 / 104


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-202-146
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     202146
EAN/GTIN:
     4055661019706
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GF-Schrank
Gefahrgutschrank
Gefahrstoffschrank
Lochblecheinlage Wannenboden
Lochblecheinsatz, vz.für CS 102/104
  • optionaler Lochblecheinsatz
  • schützt die Behälter bei eventuellen Auslauf von Flüssigkeiten
  • kann zur Reinigung leicht entnommen werden
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 905 x 410 x 60
  • Gewicht [kg]: 7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
905 mm
Tiefe Außen:
410 mm
Höhe Außen:
60 mm
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Lochblecheinsatz Wannenboden, Wannenbodenlochblecheinlage, Wannenbodenlochblecheinsatz, gefahrgutschrank denios, lochblecheinlage wannenboden, Lochblecheinlage, Zusatz-Lochblech, Einlage Chemikalienschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,99*
€ 95,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,26*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,55*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.