Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne, lackiert, als zus. Ebene für Gefahrstoffregale, Fachmaße 1300x400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-199-603
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     199603
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannenboden
Auffangwanne, lackiert, als zusätzliche Lagerebene für Gefahrstoffregale, Fachmaße 1300 x 400 mm
  • zusätzliche Lagerebene für Gefahrstoffregal GRW 1340
  • Auffangwanne aus Stahl, lackiert
  • inkl. Aussteifungstraversen und Sicherungsstifte
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1300 x 400 x 65
  • Fachlast [kg]: 200
  • Auffangvolumen [l]: 1 x 25
  • Traglast gesamt [kg]: 200
  • Zulassung / Zertifikat: ÜHP (nach StawaR)
  • Gewicht [kg]: 18
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1300 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
65 mm
Auffangvolumen:
25 l
Traglast gesamt:
200 kg
Fachlast:
200 kg
Gewicht:
18 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,84*
€ 187,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,53*
€ 186,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,98*
€ 176,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,38*
€ 170,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,26*
€ 150,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,18*
Zubehör
Denios
123138
ab € 96,43*
Zubehör
Denios
207920
ab € 72,12*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,45*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.