Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost, verzinkt, als zus. Ebene für Gefahrstoffregale, Fachmaße 1000x400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-199-598
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     199598
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Fachboden für Stahldrahtgitterregal
Gitterrost, verzinkt, als zusätzliche Lagerebene für Gefahrstoffregale, Fachmaße 1000 x 400 mm
  • zusätzliche Lagerebene für Gefahrstoffregal GRG 1040 / GRB 1040
  • feuerverzinkter Gitterrostboden
  • inkl. Aussteifungstraversen und Sicherungsstifte
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1000 x 400 x 20
  • Fachlast [kg]: 200
  • Zulassung / Zertifikat: ÜHP (nach StawaR)
  • Gewicht [kg]: 8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
20 mm
Fachlast:
200 kg
Gewicht:
8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,88*
€ 84,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,33*
€ 81,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,45*
Zubehör
Denios
123138
ab € 96,78*
Zubehör
Denios
207920
ab € 72,65*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,41*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.