Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden aus Edelstahl, für Gefahrstoffregale, Fachmaße 1150 x 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-181-946
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     181946
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden aus Edelstahl, als zusätzliche Lagerebene für Gefahrstoffregale, Fachmaße 1150 x 450 mm
  • Zusätzliche Lagerebene für Gefahrstoffregal GRE
  • Fachboden gelocht
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1200 x 450 x 50
  • Fachlast [kg]: 100
  • Gewicht [kg]: 5,8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1200 mm
Tiefe Außen:
450 mm
Höhe Außen:
50 mm
Fachlast:
100 kg
Gewicht:
5,8 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,59*
€ 285,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,20*
€ 275,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,25*
€ 263,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,07*
€ 257,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,97*
€ 227,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,18*
Zubehör
Denios
123138
ab € 96,43*
Zubehör
Denios
207920
ab € 72,12*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,45*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.