Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutbehälter GB 60.47, 47 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-117-930
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     117930
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrengut-Behälter
Gefahrengut-Mehrwegbehälter
Gefahrengutbehälter
Gefahrengutmehrweg-Behälter
Gefahrgutbehälter GB 60.47, 47 Liter Volumen
  • Bauartgeprüfte und zugelassene ADR-Transportboxen für "feste Stoffe" oder "Innenverpackungen" ("S"-Codierung)
  • mit UN-Zulassung (für Gefahrgut-Transporte geeignet) für Verpackungsgruppen I, II und III
  • UN-Zulassung Nr. 4H2 / X.. / S...BAM8421
  • Schaumstoffeinlage aus Polypropylen (PP) im Deckel und Boden schützt Ihre sensiblen Gütern von möglichen Beschädigungen
  • mit zwei reißfesten, seitlich angesetzten Tragelaschen
  • mit stabilem Deckel und sicheren Spannverschlüßen
Technische Daten:
  • Werkstoff: PP
  • Farbe: grau
  • Zulassung: UN
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: 4H2 / X.. / S...BAM8421
  • Maße außen B x T x H [mm]: 600 x 400 x 293
  • Maße innen B x T x H [mm]: 558 x 358 x 235
  • Volumen [l]: 47
  • Gewicht [kg]: 3,8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
293 mm
Breite Innen:
558 mm
Tiefe Innen:
358 mm
Höhe Innen:
235 mm
Volumen:
47 l
Werkstoff:
PP
Farbe:
grau
Gewicht:
3,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgut-Behälter, Gefahrgut-Mehrwegbehälter, Gefahrgutbehälter, Gefahrgutmehrweg-Behälter, Kastenverschluss, Kistenverschluss, Spannverschluss, Stapelbehälter, gefahrgut-mehrwegbehälter denios, kastenverschluss, gefahrgutbehälter 47 liter, Lagerbox, Transportbox, Aufbewahrungsbox, Gefahrgutbox, Lagerbehälter, Transportbehälter, Kunststoffsammelbox, Kiste, Kunststoffkiste, PE-Kiste
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,61*
€ 229,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,72*
€ 225,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,38*
€ 215,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,64*
€ 210,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,16*
€ 184,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
248044
ab € 231,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.