Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschenwagen aus Stahl, für 2 Flaschen mit max. Ø 250 mm, Vollgummi,Stützrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-115-208
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     115208
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Gasflaschenwagen aus Stahl, für 2 Gasflaschen mit max. Ø: 250 mm, mit Stützrad, Vollgummibereifung
  • zum sicheren Transport von Gasflaschen
  • robuste, feuerverzinkte Ausführung
  • inkl. Flaschenhalterung und Stahlsicherungskette
  • für 2 Gasflaschen à 50 Liter (max. Ø 250 mm)
  • zusätzliches Stützrad und Ablagefach für Werkzeug
Technische Daten:
  • Version: Gasflaschenwagen
  • Lagerkapazität: Gasflaschen à 50 Liter: 2
  • Ø Gasflasche, max. [mm]: 250
  • Breite außen [mm]: 770
  • Tiefe außen [mm]: 770
  • Höhe außen [mm]: 1280
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Bereifung: Vollgummi
  • Traglast gesamt [kg]: 200
  • Gewicht [kg]: 32
Weitere Informationen:
Breite Außen:
770 mm
Tiefe Außen:
770 mm
Höhe Außen:
1280 mm
Traglast gesamt:
200 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
32 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,64*
€ 538,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,99*
€ 534,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,05*
€ 518,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,86*
€ 504,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,62*
€ 457,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
115201
ab € 174,18*
Ähnlich
Denios
115205
ab € 174,23*
Ähnlich
Denios
115204
ab € 408,46*
Ähnlich
Denios
115203
ab € 327,80*
Ähnlich
Denios
115207
ab € 344,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.