Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschenwagen aus Stahl, für 1 Flasche mit max. Ø 250 mm, Vollgummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C420-115-205
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     115205
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Gasflaschenwagen aus Stahl, für 1 Gasflasche mit max. Ø: 250 mm, Vollgummibereifung
  • zum sicheren Transport von Gasflaschen
  • robuste, feuerverzinkte Ausführung
  • inkl. Flaschenhalterung und Stahlsicherungskette
  • für 1 Gasflasche à 50 Liter (max. Ø 250 mm)
Technische Daten:
  • Version: Gasflaschenwagen
  • Lagerkapazität: Gasflaschen à 50 Liter: 1
  • Ø Gasflasche, max. [mm]: 250
  • Breite außen [mm]: 490
  • Tiefe außen [mm]: 600
  • Höhe außen [mm]: 1250
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Bereifung: Vollgummi
  • Traglast gesamt [kg]: 100
  • Gewicht [kg]: 7
Weitere Informationen:
Breite Außen:
490 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
1250 mm
Traglast gesamt:
100 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
7 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,66*
€ 255,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,75*
€ 251,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,41*
€ 243,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,75*
€ 237,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,23*
€ 207,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
115201
ab € 174,18*
Ähnlich
Denios
115204
ab € 408,46*
Ähnlich
Denios
115203
ab € 327,80*
Ähnlich
Denios
115207
ab € 344,16*
Ähnlich
Denios
115208
ab € 384,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.