Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungsstahlband 13,0 x 0,50 mm, gebläut gewachst, Scheibenwicklung


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Verpackungsstahlband 13,0 x 0,50 mm, gebläut gewachst, Scheibenwicklung
Verpackungsstahlband 13,0 x 0,50 mm, gebläut gewachst, Scheibenwicklung
Artikel-Nr.:
     C414-170101
Hersteller:
     Burseryds Bruk
Herst.-Nr.:
     170101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband

Produktbeschreibung:

Verpackungsstahlband 13mm gebläut gewachst mit arrondierten Kanten in Automatenqualität für die professionelle zuverlässige Handumreifung.

Artikelmerkmale:

  • Qualitätsprodukte "MADE IN SCHWEDEN"
  • Dimension 13,0 x 0,50 mm
  • Reißfestigkeit ca. 550kg
  • Scheibenwicklung
  • Rolle à ca. 20 kg = ca. 400 m
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsband, umreifungsband stahlband, stahl umreifungsband, Umreifung, Stahlbandumreifung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,14*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 68,59*
€ 81,62
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 67,58*
€ 80,42
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 65,13*
€ 77,50
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 62,01*
€ 73,79
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 53,14*
€ 63,24
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
069101
ab € 352,27*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
069107
ab € 885,75*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
069104
ab € 895,70*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
089161
ab € 1.851,77*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
069111
ab € 218,11*
Zubehör
Greiner Verpackungsgeräte
069121
ab € 135,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.