Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationary Pro - Abroller zum Anschrauben für Kunststoffband mit Kern 406/150 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stationary Pro - Abroller zum Anschrauben für Kunststoffband mit Kern 406/150 mm
Stationary Pro - Abroller zum Anschrauben für Kunststoffband mit Kern 406/150 mm
Stationary Pro - Abroller zum Anschrauben für Kunststoffband mit Kern 406/150 mm
Stationary Pro - Abroller zum Anschrauben für Kunststoffband mit Kern 406/150 mm
Artikel-Nr.:
     C414-079352
Hersteller:
     Greiner Verpackungsgeräte
Herst.-Nr.:
     079352
EAN/GTIN:
     4250419500714
Suchbegriffe:
Kunststoffbandabroller
Abrollstativ für Paketierung
Abrollwagen
Umreifungsbandabroller

Produktbeschreibung:

Sehr robuster Abroller für die Befestigung an der Wand oder am Packtisch. Er ist geeignet für schwerste Großrollen von Kunsstoffband und textilem Band bis 32 mm Breite. Die Bandführung in Verbindung mit der Trommelbremse verhindert das typische Nachlaufen des Bandes.

Artikelmerkmale:

  • Qualitätsprodukt "MADE IN GERMANY"
  • stationärer Einsatz durch feste Montage an Wand, Packtisch
  • sehr robust und langlebig
  • geeignet für Großrollen mit Innenkerndurchmesser 406 mm und Kernlänge bis 150 mm
  • auch für schwere Bandsorten bis 32 mm geeignet
  • Abwicklung des Bandes ohne störendes "Nachlaufen"
Weitere Suchbegriffe: umreifungsbandabroller tragbar, abrollstativ für paketierung, Umreifung, Zubehör Kunststoffbandumreifung, Zubehör Textilbandumreifung, Zubehör Kompositbandumreifung, Abroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,35*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 334,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 393,99*
€ 468,85
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 390,04*
€ 464,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 355,18*
€ 422,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 348,77*
€ 415,04
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 334,35*
€ 397,88
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Greiner Verpackungsgeräte
079351
ab € 417,69*
Ähnlich
Greiner Verpackungsgeräte
079355
ab € 319,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.