Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HD Pro - Abrollwagen mit Trommelbremse für Kunststoffband mit Kern 406/150 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
HD Pro - Abrollwagen mit Trommelbremse für Kunststoffband mit Kern 406/150 mm
HD Pro - Abrollwagen mit Trommelbremse für Kunststoffband mit Kern 406/150 mm
HD Pro - Abrollwagen mit Trommelbremse für Kunststoffband mit Kern 406/150 mm
HD Pro - Abrollwagen mit Trommelbremse für Kunststoffband mit Kern 406/150 mm
Artikel-Nr.:
     C414-079351
Hersteller:
     Greiner Verpackungsgeräte
Herst.-Nr.:
     079351
EAN/GTIN:
     4250419500707
Suchbegriffe:
Kunststoffbandabroller
Abrollstativ für Paketierung
Abrollwagen
Umreifungsbandabroller

Produktbeschreibung:

Sehr robuster Abrollwagen mit Ablagekasten für Kunststoff-, Textil- und Kompositband bis 25 mm auf Großrollen mit 406 mm Innenkerndurchmesser und Kernlänge von 150mm. Die speziell entwickelte Bandführung in Kombination mit einer Trommelbremse verhindert das störende typische Nachlaufen des Bandes.

Artikelmerkmale:

  • Qualitätsprodukt "MADE IN GERMANY"
  • sehr stabil und langlebig
  • geeignet für Großrollen mit Innenkerndurchmesser 406 mm und Kernlänge 150 mm
  • auch für sehr schwere Bandsorten bis 25 mm absolut geeignet
  • Abwicklung des Bandes ohne störendes "Nachlaufen"
Weitere Suchbegriffe: abrollwagen 406mm, abrollstativ für paketierung, abrollwagen fahrbar, Umreifung, Zubehör Kunststoffbandumreifung, Zubehör Textilbandumreifung, Zubehör Kompositbandumreifung, Abroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 417,69*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 417,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 481,82*
€ 573,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 469,01*
€ 558,12
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 438,81*
€ 522,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 427,70*
€ 508,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 417,69*
€ 497,05
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Greiner Verpackungsgeräte
079355
ab € 319,25*
Ähnlich
Greiner Verpackungsgeräte
079352
ab € 334,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.