Abrollgerät Eco für leichte bis mittelschwere Packstücke für Bandbreite 16 mm aus Stahlblech in blau Suchbegriffe: Abroller für Umreifungsband, Abrollwagen für Umreifungsband, Metallumreifung, Umre...
Diese robuste, tragbare Abrollgerät für Textilumreifungen ist mit einer breiten Ablage für Spanner und Klammern ausgestattet. Auf diese Weise haben Sie immer alle Hilfsmittel für die Umreifung Ihre...
Abrollgerät für Polyesterband für Bandbreite 13 - 19 mm für Rollen mit 76 mm Kern in schwarz Suchbegriffe: Umreifungsband, Umreifungsset, Umreifungsgerät, Umreifungstechnik, Handumreifungset, Kraft...
Der tragbare Abroller ist aus Stahl, leicht und äußerst praktisch. Durch das geringe Eigengewicht von 2,6 kg ist er leicht zu transportieren und hat einen stabilen Stand. Der tragbare Abroller ist ...
Abroller BCF tragbar für Kraftband mit Kern 70-76 mm Tragbarer Abroller für PET-Kraftbänder mit Kern ø 70-76 mm. Mit Ablagefach für Spanner und Klemmen.
Tischgerät für Kleinrollen -Umreifungsband mit Kern D 62mm,leichte Ausführung für einfachenTransport,matt silber, Lieferung ohne Umreifungsband,Ersatzrolle 350.009
Produktbeschreibung: Sehr robuster Abroller für die Befestigung an der Wand oder am Packtisch. Er ist geeignet für schwerste Großrollen von Kunsstoffband und textilem Band bis 32 mm Breite. Die Ban...
Tragbarer Abroller für Polyester-Umreifungsband stabile Ausführung mit geringem Eigengewicht - angenehm zu tragen geeignet für Polyesterband mit 76 mm Kerndurchmesser mit Abrollbremse inklusive Auf...