Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPZ Plattenzange 0,4t 5-50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendung
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N56200001
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N56200001
EAN/GTIN:
     4025092555234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
Plattenzange

TPZ Plattenzange 0,4t 5-55mm

Die Plattenzange Modell TPZ eignet sich zum Aufnehmen, Ablegen und vertikalen Transport von Holz-, Span- und Kunststoffplatten. Mittels Handgriff wird die Zange auf die Platte geführt. Beim Anheben fasst der mit Schutzbelag ausgerüstete Greifer schonend zu und gewährleistet absolut sicheren Halt.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
400 kg
Greifbereich Z:
5 - 55 mm
Gewicht:
6,3 kg
Weitere Suchbegriffe: hebeklemme yale, hebeklemme, Lastaufnahmemittel, Blechgreifer, Allzweckgreifer, Klemme, Blockgreifer, Trägergreifer, Hebegeschirr, Fassgreifer, Tigrip
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 783,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,51*
€ 1.013,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,98*
€ 998,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 838,97*
€ 998,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 838,96*
€ 998,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,26*
€ 972,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 817,25*
€ 972,53
pro Stück
ab 7 Stück
€ 817,24*
€ 972,52
pro Stück
ab 8 Stück
€ 817,23*
€ 972,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 817,22*
€ 972,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 803,17*
€ 955,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 803,16*
€ 955,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,30*
€ 932,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 530,86*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 732,32*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 576,44*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 799,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 638,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 871,72*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 817,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.064,90*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.079,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.331,05*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300811
ab € 1.545,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.280,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.314,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.345,55*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.629,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.