Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TTT Tr�gergreifer 4,5t 0-45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N54509124
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N54509124
EAN/GTIN:
     4025092558532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
Trägergreifer

TTT Tr�gergreifer 4,5t 0-45mm

Der Tr�gergreifer TTT findet seine Verwendung beim horizontalen Transport von Tr�gern und kann aufgrund seiner geschlitzten Festbacke stirnseitig am Tr�ger angeschlagen werden. Die Tr�gergreifer werden dann grunds�tzlich paarweise als zweistrangiges Geh�nge eingesetzt (formschl�ssiger Transport). Die Sicherheitsarretierung mit Federvorspannung h�lt den Greifer auch ohne Zugbelastung am Transportgut fest. Der Hebel erm�glicht die leichte Handhabung beim �ffnen und Schlie�en der Greiferbacke und arretiert diese in ge�ffneter Stellung. Damit ist ein absolut sicherer Transport gew�hrleistet.

Der Neigungswinkel ? des Anschlagmittels darf 30� nicht �berschreiten!

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
4.500 kg
Greifbereich:
0 - 45 mm
Gewicht:
16 kg
Weitere Suchbegriffe: hebeklemme yale, hebeklemme, Lastaufnahmemittel, Blechgreifer, Allzweckgreifer, Klemme, Blockgreifer, Tr�gergreifer, Hebegeschirr, Fassgreifer, Tigrip
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 830,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,73*
€ 1.081,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 891,02*
€ 1.060,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,77*
€ 1.027,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,30*
€ 1.002,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 830,55*
€ 988,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 514,79*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 715,76*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 561,29*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 781,56*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 622,54*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 852,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 798,68*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.027,56*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.033,07*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.290,05*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.302,82*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.336,20*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.473,36*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.635,27*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804505
ab € 2.748,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.