Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TZL Zugkraftaufnehmer 10t VG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N53808326
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N53808326
EAN/GTIN:
     4025092256995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät

TZL Zugkraftaufnehmer 10t VG

Dieser zeigt die aufgebrachte Kraft als Brutto- oder Nettowert der momentanen Kraft und speichert den Maximalwert. Beim Einschalten erfolgt ein automatisches Nullstellen, Maßeinheiten sind umschaltbar. Der Überlastfall, sowie niedrige Batteriespannung werden signalisiert.

Weitere Informationen:
Messbereich:
0 - 10,0 t
Nennlast:
10 t
Grenzlast:
11 t
Bruchlast:
≥ 40 t
Gewicht ohne Anschlagmittel:
3,9 kg
Messgenauigkeit vom Endwert:
0,2 %
Ziffernschritt (Teilung):
10 kg
Betriebsdauer ca.:
200 h
Arbeitstemperaturbereich:
-10 °C bis + 50 °C
Lagertemperaturbereich:
- 20 °C bis + 70 °C
Schutzart:
IP 54
Weitere Suchbegriffe: tigrip kranhakenwaage, kranhakenwaage, kranwaage bis 10t, Zugkraftaufnehmer, Gewichtsermittlung, Wiegen, Wägetechnik, Tigrip, Gewicht, Zugkraft
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.346,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.417,27*
€ 2.876,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.403,56*
€ 2.860,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.403,55*
€ 2.860,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.403,54*
€ 2.860,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.365,10*
€ 2.814,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.346,90*
€ 2.792,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N42000075
ab € 1.441,11*
Zubehör
Columbus McKinnon
N42000069
ab € 115,44*
Zubehör
Columbus McKinnon
N42000071
ab € 251,56*
Zubehör
Columbus McKinnon
CM851A
ab € 22,04*
Zubehör
Columbus McKinnon
N42000072
ab € 311,67*
Zubehör
Columbus McKinnon
N42000064
ab € 33,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.