Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TZL Zugkraftaufnehmer 2,5t VG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N53808324
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N53808324
EAN/GTIN:
     4025092262224
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät

TZL Zugkraftaufnehmer 2,5t VG

Dieser zeigt die aufgebrachte Kraft als Brutto- oder Nettowert der momentanen Kraft und speichert den Maximalwert. Beim Einschalten erfolgt ein automatisches Nullstellen, Maßeinheiten sind umschaltbar. Der Überlastfall, sowie niedrige Batteriespannung werden signalisiert.

Weitere Informationen:
Messbereich:
0 - 2,5 t
Nennlast:
2,5 t
Grenzlast:
2,75 t
Bruchlast:
≥ 10 t
Gewicht ohne Anschlagmittel:
1,7 kg
Messgenauigkeit vom Endwert:
0,2 %
Ziffernschritt (Teilung):
1 kg
Betriebsdauer ca.:
200 h
Arbeitstemperaturbereich:
-10 °C bis + 50 °C
Lagertemperaturbereich:
- 20 °C bis + 70 °C
Schutzart:
IP 54
Weitere Suchbegriffe: tigrip kranhakenwaage, kranhakenwaage, Zugkraftaufnehmer, Gewichtsermittlung, Wiegen, Wägetechnik, Tigrip, Gewicht, Zugkraft
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.175,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.244,78*
€ 2.671,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.225,70*
€ 2.648,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.225,69*
€ 2.648,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.225,68*
€ 2.648,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.193,88*
€ 2.610,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.182,56*
€ 2.597,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.175,14*
€ 2.588,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N42000075
ab € 1.438,78*
Zubehör
Columbus McKinnon
N42000069
ab € 115,41*
Zubehör
Columbus McKinnon
N42000071
ab € 251,83*
Zubehör
Columbus McKinnon
CM851A
ab € 22,07*
Zubehör
Columbus McKinnon
N42000072
ab € 312,43*
Zubehör
Columbus McKinnon
N42000064
ab € 33,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.