Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRO m. Schäkel (paarweise)8t f. 60ø-90ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendung
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N53508007
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N53508007
EAN/GTIN:
     4025092556781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
Schäkel

TRO Rohrhaken 8t f. 60°-90° Ketten-Spreizwinkel

Rohrhaken werden paarweise eingesetzt, um Rohre sicher zu transportieren.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
8.000 kg
Gewicht:
17,8 kg
Weitere Suchbegriffe: hebeklemme yale, hebeklemme, Lastaufnahmemittel, Tigrip, Betronrohr, Transportgehänge, Spundbohlengreifer, Spundbohlenklemme, Rohrhaken, Kranhakentraverse, Traverse, Klemme
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 634,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 731,90*
€ 870,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,08*
€ 840,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,95*
€ 806,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,82*
€ 791,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 634,71*
€ 755,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N54609200
ab € 564,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N54609204
ab € 888,56*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N54609206
ab € 1.078,45*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N56000001
ab € 690,97*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N56000002
ab € 808,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N56000003
ab € 931,82*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51502418
ab € 1.061,83*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51502416
ab € 1.401,41*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508008
ab € 677,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508004
ab € 236,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508005
ab € 338,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508006
ab € 474,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.