Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTG 3t 50-180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N54609204
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N54609204
EAN/GTIN:
     4025092551199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
Betonrohr Transportgehänge

BTG 3t 50-180mm

Das Betonrohr-Transportgehänge ist für den vertikalen Transport von Betonrohren und Schachtringen auch unter anspruchsvollen Bedingungen bestens geeignet. Dreistrangig eingesetzt, kann es Betonrohre bis Ø 2.000 mm und 3.000 kg Gewicht absolut sicher und schonend transportieren. Die Greifbereiche der Klemmen reichen für Rohrwandungsdicken von 40 - 220 mm. Das Auf- und Absetzen der Klemmen auf das zu transportierende Rohr erfolgt mühelos und ohne Verletzungsgefahr aufgrund von Tragegriffen, die in die Klemmen eingearbeitet sind.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3.000 kg
Greifbereich Z:
50 - 180 mm
Maultiefe E:
245 mm
Drucklinie F:
175 mm
Gewicht:
90 kg
Weitere Suchbegriffe: Betonrohrgehänge, Betonrohrklemme, Schachtringgehänge, Schachtringklemme, betonrohr transportgehänge yale, betonrohr transportgehänge, Lastaufnahmemittel, Tigrip, Betronrohr, Transportgehänge, Spundbohlengreifer, Spundbohlenklemme, Rohrhaken, Kranhakentraverse, Traverse, Klemme
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 889,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 973,52*
€ 1.158,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 955,81*
€ 1.137,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 928,62*
€ 1.105,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,75*
€ 1.081,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,05*
€ 1.057,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N54609200
ab € 562,64*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N54609206
ab € 1.079,43*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N56000001
ab € 695,68*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N56000002
ab € 805,56*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N56000003
ab € 932,41*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51502418
ab € 1.059,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51502416
ab € 1.396,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508008
ab € 678,23*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508004
ab € 236,76*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508005
ab € 340,35*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508006
ab € 470,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508007
ab € 635,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.