Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BTG 3t 90-220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N54609206
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N54609206
EAN/GTIN:
     4025092550819
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
Betonrohr Transportgehänge

BTG 3t 90-220mm

Das Betonrohr-Transportgehänge ist für den vertikalen Transport von Betonrohren und Schachtringen auch unter anspruchsvollen Bedingungen bestens geeignet. Dreistrangig eingesetzt, kann es Betonrohre bis Ø 2.000 mm und 3.000 kg Gewicht absolut sicher und schonend transportieren. Die Greifbereiche der Klemmen reichen für Rohrwandungsdicken von 40 - 220 mm. Das Auf- und Absetzen der Klemmen auf das zu transportierende Rohr erfolgt mühelos und ohne Verletzungsgefahr aufgrund von Tragegriffen, die in die Klemmen eingearbeitet sind.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3.000 kg
Greifbereich Z:
90 - 220 mm
Maultiefe E:
245 mm
Drucklinie F:
175 mm
Gewicht:
94 kg
Weitere Suchbegriffe: Betonrohrgehänge, Betonrohrklemme, Schachtringgehänge, Schachtringklemme, betonrohr transportgehänge yale, betonrohr transportgehänge, Lastaufnahmemittel, Tigrip, Betronrohr, Transportgehänge, Spundbohlengreifer, Spundbohlenklemme, Rohrhaken, Kranhakentraverse, Traverse, Klemme
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.076,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.151,71*
€ 1.370,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.143,69*
€ 1.360,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.112,97*
€ 1.324,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.092,97*
€ 1.300,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.076,81*
€ 1.281,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N54609200
ab € 563,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N54609204
ab € 885,35*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N56000001
ab € 695,19*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N56000002
ab € 808,87*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N56000003
ab € 929,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51502418
ab € 1.062,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N51502416
ab € 1.396,34*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508008
ab € 679,89*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508004
ab € 236,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508005
ab € 339,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508006
ab € 474,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N53508007
ab € 636,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.