Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKA 0,15t m. Drehvorrichtung 330mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendung
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N52123220
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N52123220
EAN/GTIN:
     4025092551519
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
Kastengreifer

TKA 0,15t m. Drehvorrichtung 330mm

Das Modell TKA/d mit Drehvorrichtung eignet sich zum schonenden Transport von Stapelkästen und zum Entleeren in hängendem Zustand. Ein Sicherheitsverriegelungssystem vermeidet ein unbeabsichtigtes Öffnen des Greifers und Entleeren des Kastens, die Greifbacken fassen formschlüssig unter den Kastenrand, so dass eine Beschädigung des Kastens vermieden wird. Die Kippbewegung zum Entleeren des Kastens muss bewußt über eine Sicherheitsarretierung eingeleitet werden. Dabei ist Drehbarkeit der Kippvorrichtung auf 120° begrenzt so dass ein Umschlagen des Kastens beim Entleeren und die damit verbundene Unfallgefahr ausgeschlossen wird.

Bei Bestellung bitte Kastentyp angeben bzw. Musterkasten zur Verfügung stellen.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Gewicht:
25,8 kg
Weitere Suchbegriffe: hebeklemme yale, hebeklemme, Greifer, Fassrandklemme, Innengreifer, Tigrip, Stapelkasten, Klemme, Fass, Fässer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.990,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.133,55*
€ 2.538,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.111,57*
€ 2.512,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.043,26*
€ 2.431,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.007,42*
€ 2.388,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.990,42*
€ 2.368,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52203455
ab € 299,95*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52203456
ab € 189,80*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52123225
ab € 1.982,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52103210
ab € 938,63*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52103207
ab € 939,21*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52103204
ab € 938,15*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52103208
ab € 940,27*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52103206
ab € 939,50*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52103209
ab € 948,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.