Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKA 0,25t Aussengreifer 320mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendung
Anwendung
Anwendung
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N52103210
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N52103210
EAN/GTIN:
     4025092558082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
Kastengreifer

TKA 0,25t Aussengreifer 320mm

Der leicht zu handhabende Kastengreifer, seitlich oder stirnseitig unter die Stapelsicken greifend, transportiert den Stapelkasten sicher und beschädigungsfrei. Zur Aufnahme des Stapelkastens muss nach dem Aufsetzen der Stützschienen die Sperrklinke so lange von Hand zurückgehalten werden, bis sie über dem Arretierungsbolzen liegt. Beim weiteren Hub fassen die Klemmschienen des Greifers unter den äußeren Rand des Kastens und heben ihn sicher hoch. Der Kastengreifer ist als Außengreifer oder als Innengreifer erhältlich.

Bei Bestellung bitte Kastentyp angeben bzw. Musterkasten zur Verfügung stellen.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Gewicht:
9,3 kg
Greifweite:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: hebeklemme yale, hebeklemme, Greifer, Fassrandklemme, Innengreifer, Tigrip, Stapelkasten, Klemme, Fass, Fässer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 938,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.049,85*
€ 1.249,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.025,36*
€ 1.220,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 984,72*
€ 1.171,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 967,92*
€ 1.151,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,63*
€ 1.116,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52203455
ab € 299,95*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52203456
ab € 189,80*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52123220
ab € 1.990,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52123225
ab € 1.982,65*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52103207
ab € 939,21*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52103204
ab € 938,15*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52103208
ab € 940,27*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52103206
ab € 939,50*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52103209
ab € 948,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.