Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU 4t 200-600mm m. Schutzbelag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N51902710
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N51902710
EAN/GTIN:
     4025092550406
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
Rundgreifer

TRU 4t 200-600mm m. Schutzbelag

Rundmaterial und Rohre bis 600?mm Durchmesser fasst der Scherengreifer Modell TRU einfach und sicher. Mit dem Schutzbelag kann auch Material mit einer empfindlichen Oberfl�che schonend gefasst werden. Der Schutzbelag verhindert nur dann ein Lastrutschen, wenn die Materialoberfl�che sauber und trocken ist und weder �l noch Fett aufweist.

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
4.000 kg
Greifbereich Z:
200 - 600 mm
Gewicht:
204 kg
Weitere Suchbegriffe: Rundmaterialgreifer, hebeklemme yale, hebeklemme, Lastaufnahmemittel, Blechgreifer, Allzweckgreifer, Klemme, Blockgreifer, Tr�gergreifer, Hebegeschirr, Fassgreifer, Tigrip
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.316,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.586,2565*
€ 4.267,6452
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.482,01*
€ 4.143,5919
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.353,85*
€ 3.991,0815
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.331,74*
€ 3.964,7706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.316,12*
€ 3.946,1828
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 512,57*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 714,27*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 564,85*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 777,26*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 621,82*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 850,45*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 796,05*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.026,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.033,51*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.298,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.315,14*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.340,48*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.489,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.634,99*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804505
ab € 2.731,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.