Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TTG Traegergreifer 1,5t 0-30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N50901951
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N50901951
EAN/GTIN:
     4025092550239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hebeklemme
Schongreifer
Tragklemme
Trägergreifer

TTG Traegergreifer 1,5t 0-30mm

Der Tr�gergreifer TTG ist f�r den horizontalen Transport von Tr�gern, Blechen, Profilen usw. geeignet. Durch die versetzt angeordnete Aufh�nge�se ist beim Transport von Tr�gern eine weitgehend horizontale Lage der Tr�gerflansche gegeben. Die Sicherheitsarretierung mit Federspannung h�lt den Greifer auch ohne Zugbelastung am Transportgut fest. Der Hebel erm�glicht die leichte Handhabung beim �ffnen und Schlie�en der Greiferbacke und arretiert diese in ge�ffneter Stellung.

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
1.500 kg
Greifbereich:
0 - 30 mm
Gewicht:
6,8 kg
Weitere Suchbegriffe: hebeklemme yale, hebeklemme, Lastaufnahmemittel, Blechgreifer, Allzweckgreifer, Klemme, Blockgreifer, Tr�gergreifer, Hebegeschirr, Fassgreifer, Tigrip
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 424,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 499,58*
€ 594,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,99*
€ 561,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,88*
€ 538,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,04*
€ 523,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,76*
€ 505,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 511,28*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 710,43*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 562,40*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 776,79*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 622,49*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 851,98*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 792,97*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.026,56*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.036,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.292,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.311,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.337,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.467,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.627,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804505
ab € 2.744,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.