Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TBL Blechgreifer plus 3t 0-32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N50100058
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N50100058
EAN/GTIN:
     4053981526249
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
Blechplattengreifer

TBL Blechgreifer plus 3t 0-32mm

Zum vertikalen Transport von einzelnen Blechen und Stahlplatten sowie zum Heben und Wenden.

Dank der Sicherheitsarretierung bleibt der aufgesetzte Greifer angeklemmt.

Der TBL 0,5 verf�gt �ber eine Sicherheitsarretierung mit Federvorspannung, wird jedoch ohne Riegelhebel geliefert.

Die Oberfl�chenh�rte des Transportgutes darf HRC 30 nicht �berschreiten.

Die Mindestlast betr�gt 10?% der angegebenen Traglast!

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
3.000 kg
Greifbereich Z:
0 - 32 mm
Gewicht:
9,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebeklemme, Schongreifer, Tragklemme, blechgreifer yale, blechgreifer, Lastaufnahmemittel, Allzweckgreifer, Klemme, Blockgreifer, Tr�gergreifer, Hebegeschirr, Fassgreifer, Tigrip
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 348,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,27*
€ 476,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,86*
€ 460,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 385,75*
€ 459,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,09*
€ 438,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,37*
€ 428,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,73*
€ 414,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 511,54*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 712,34*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 563,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 779,98*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 622,27*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 847,87*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 797,30*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.028,09*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.037,22*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.298,23*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.318,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.341,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.486,09*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.621,20*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804505
ab € 2.744,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.