Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TBL Blechgreifer 4t/L 30-60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Anwendung
Artikel-Nr.:
     C4054-N50100006
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N50100006
EAN/GTIN:
     4025092556569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blechgreifer
Blechhebeklemme
Blechklemme
Blechplattengreifer

TBL Blechgreifer 4t/L 30-60mm

Zum vertikalen Transport von einzelnen Blechen und Stahlplatten sowie zum Heben und Wenden.

Dank der Sicherheitsarretierung bleibt der aufgesetzte Greifer angeklemmt.

Der TBL 0,5 verf�gt �ber eine Sicherheitsarretierung mit Federvorspannung, wird jedoch ohne Riegelhebel geliefert.

Die Oberfl�chenh�rte des Transportgutes darf HRC 30 nicht �berschreiten.

Die Mindestlast betr�gt 10?% der angegebenen Traglast!

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
4.000 kg
Greifbereich Z:
30 - 60 mm
Gewicht:
11,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Hebeklemme, Schongreifer, Tragklemme, blechgreifer yale, blechgreifer, Lastaufnahmemittel, Allzweckgreifer, Klemme, Blockgreifer, Tr�gergreifer, Hebegeschirr, Fassgreifer, Tigrip
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 495,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,84*
€ 698,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,27*
€ 670,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,07*
€ 633,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,17*
€ 622,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,67*
€ 589,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300801
ab € 513,94*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300802
ab € 713,00*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300803
ab € 563,73*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300804
ab € 778,84*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300805
ab € 620,90*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300806
ab € 847,94*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300807
ab € 796,82*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300808
ab € 1.026,00*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300809
ab € 1.040,67*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50300810
ab € 1.295,59*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804501
ab € 2.323,10*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804502
ab € 2.333,89*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804503
ab € 2.472,32*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804504
ab € 2.625,53*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N52804505
ab € 2.748,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.