Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWW-L 600/1.200 600kg Hub 1.200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N01905023
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N01905023
EAN/GTIN:
     4025092383899
Suchbegriffe:
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
Elektroseilwinde
Motorseilwinde

ZWW-L 500/1.200 0,5t, ZSL 1.400mm

Zahnstangenwandwinden werden zum Heben, Senken, Ziehen und Dr�cken von Lasten verwendet.

Robuste Stahlausf�hrung mit sorgf�ltig gearbeiteten Schnecken- und Stirnradgetrieben f�r leichtg�ngige manuelle Bedienung.

Zahnstange aus Vollmaterial mit Bohrung zur zus�tz�lichen Befestigung der Last.

Geringer Verschlei� durch geh�rtete Getriebeteile und eine pr�zise gearbeitete Verzahnung.

Bis 1.000?kg Hublast Druck- und Zugbelastung gleich.

Von 1.500?kg - 10.000?kg Hublast entweder f�r Druck- oder f�r Zugbelastung einsetzbar.

Stabile Wandbefestigung.

Weitere Informationen:
Zug- oder Drucklast:
500 kg
Zahnstangenl�nge:
1400 mm
Hub:
1200 mm
Hub je Kurbelumdrehung:
11 mm
Handkraft bei Nennlast:
10 daN
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Motorwinde, Zugwinde, Zahnstangen-Wandwinde, Zahnstangenwandwinde, Stahlwinde, Zahnstangenwinde, elektro-seilwinde, Stahlwinden, Gleishebewinde, Zahnstangenheber, Zahnstangenwandwinden, Getriebe, Hebebock, Schleusenwinde
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 336,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,84*
€ 467,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,63*
€ 463,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,85*
€ 446,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,35*
€ 434,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,07*
€ 399,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500001
ab € 126,72*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500003
ab € 211,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500002
ab € 182,06*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500005
ab € 352,41*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500004
ab € 224,76*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500006
ab € 385,08*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500007
ab € 474,26*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500008
ab € 562,51*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500009
ab € 776,93*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500010
ab € 1.272,33*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900006
ab € 378,07*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900005
ab € 175,83*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900002
ab € 201,53*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900003
ab € 229,31*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900008
ab € 341,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.