Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWW-L 1.200/800 1.200kg Hub 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N01905018
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N01905018
EAN/GTIN:
     4025092383981
Suchbegriffe:
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
Elektroseilwinde
Motorseilwinde

ZWW-L 1.000/800 1t ZSL 1.000mm

Zahnstangenwandwinden werden zum Heben, Senken, Ziehen und Dr�cken von Lasten verwendet.

Robuste Stahlausf�hrung mit sorgf�ltig gearbeiteten Schnecken- und Stirnradgetrieben f�r leichtg�ngige manuelle Bedienung.

Zahnstange aus Vollmaterial mit Bohrung zur zus�tz�lichen Befestigung der Last.

Geringer Verschlei� durch geh�rtete Getriebeteile und eine pr�zise gearbeitete Verzahnung.

Bis 1.000?kg Hublast Druck- und Zugbelastung gleich.

Von 1.500?kg - 10.000?kg Hublast entweder f�r Druck- oder f�r Zugbelastung einsetzbar.

Stabile Wandbefestigung.

Weitere Informationen:
Zug- oder Drucklast:
1.000 kg
Zahnstangenl�nge:
1000 mm
Hub:
800 mm
Hub je Kurbelumdrehung:
3,6 mm
Handkraft bei Nennlast:
14 daN
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Motorwinde, Zugwinde, Zahnstangen-Wandwinde, Zahnstangenwandwinde, Stahlwinde, Zahnstangenwinde, elektro-seilwinde, Stahlwinden, Gleishebewinde, Zahnstangenheber, Zahnstangenwandwinden, Getriebe, Hebebock, Schleusenwinde
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 416,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,39*
€ 569,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,88*
€ 566,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,72*
€ 544,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,26*
€ 529,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,17*
€ 495,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500001
ab € 126,68*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500003
ab € 211,64*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500002
ab € 183,57*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500005
ab € 351,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500004
ab € 224,67*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500006
ab € 383,25*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500007
ab € 477,00*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500008
ab € 563,50*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500009
ab € 776,43*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500010
ab € 1.265,12*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900006
ab € 376,54*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900005
ab € 174,73*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900002
ab € 201,39*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900003
ab € 228,46*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900008
ab € 341,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.