Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWW-L 300/400 300kg Hub 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-N01905011
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N01905011
EAN/GTIN:
     4025092437592
Suchbegriffe:
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
Elektroseilwinde
Motorseilwinde

ZWW-L 250/400 0,25t Hub 400mm, ZSL 600mm

Zahnstangenwandwinden werden zum Heben, Senken, Ziehen und Drücken von Lasten verwendet.

Robuste Stahlausführung mit sorgfältig gearbeiteten Schnecken- und Stirnradgetrieben für leichtgängige manuelle Bedienung.

Zahnstange aus Vollmaterial mit Bohrung zur zusätz­lichen Befestigung der Last.

Geringer Verschleiß durch gehärtete Getriebeteile und eine präzise gearbeitete Verzahnung.

Bis 1.000 kg Hublast Druck- und Zugbelastung gleich.

Von 1.500 kg - 10.000 kg Hublast entweder für Druck- oder für Zugbelastung einsetzbar.

Stabile Wandbefestigung.

Weitere Informationen:
Zug- oder Drucklast:
250 kg
Zahnstangenlänge:
600 mm
Hub:
400 mm
Hub je Kurbelumdrehung:
11 mm
Handkraft bei Nennlast:
10 daN
Gewicht:
5,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Motorwinde, Zugwinde, Zahnstangen-Wandwinde, Zahnstangenwandwinde, Stahlwinde, Zahnstangenwinde, elektro-seilwinde yale, elektro-seilwinde, zahnstangenwinde hub 400mm, Stahlwinden, Gleishebewinde, Zahnstangenheber, Zahnstangenwandwinden, Getriebe, Hebebock, Schleusenwinde
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 244,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,65*
€ 347,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,25*
€ 340,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,49*
€ 327,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,66*
€ 319,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,53*
€ 290,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500001
ab € 124,70*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500003
ab € 210,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500002
ab € 181,87*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500005
ab € 348,00*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500004
ab € 222,18*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500006
ab € 380,40*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500007
ab € 473,23*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500008
ab € 558,25*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500009
ab € 770,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500010
ab € 1.254,92*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900006
ab € 376,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900005
ab € 175,42*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900002
ab € 201,46*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900003
ab € 236,32*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900008
ab € 326,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.