Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HB-W 1500 Hebebock 1,5t, SIKU, Hub 350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C4054-N01900014
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N01900014
EAN/GTIN:
     4053981745879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikheber
Hydraulikstempel
Maschinenheber
Stahlwinde

HB-W 1500 Hebebock 1,5t, SIKU, Hub 350mm

Der stabile Hebebock mit integrierter 1,5?t DIN-Stahlwinde zum Abst�tzen von Rohr- und Stangenmaterial.

Die Last wird �ber die Lastdruckbremse in allen Lagen sicher gehalten.

Gro�e Bodenplatte f�r hohe Standsicherheit.

Laufrollen f�r einfachen und leichten Transport.

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit:
1.500 kg
Bauh�he:
650 mm
Hub:
350 mm
Handkraft bei Nennlast:
28 daN
Hub je Kurbelumdrehung:
15 mm
Gewicht:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: Zahnstangenwinde, maschinenheber yale, hydraulikheber, Stahlwinden, Gleishebewinde, Zahnstangenheber, Zahnstangenwandwinden, Getriebe, Hebebock, Schleusenwinde
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 722,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 814,13*
€ 968,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,23*
€ 949,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,38*
€ 913,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,74*
€ 892,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 722,73*
€ 860,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500001
ab € 126,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500003
ab € 211,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500002
ab € 183,29*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500005
ab € 352,98*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500004
ab € 222,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500006
ab € 383,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500007
ab € 475,19*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500008
ab € 563,23*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500009
ab € 779,97*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500010
ab € 1.264,44*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900006
ab € 377,06*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900005
ab € 174,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900002
ab € 202,72*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900003
ab € 228,29*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900008
ab € 339,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.