Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZWW 5000/700, SIFEKU, Hub 700, ZSL 1170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-40057134
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     40057134
EAN/GTIN:
     4025092995931
Suchbegriffe:
Elektro-Seilwinde
Elektro-Winde
Elektroseilwinde
Motorseilwinde

ZWW-5t-ZL1170-Hub700-Sifeku

Zahnstangenwandwinden werden zum Heben, Senken, Ziehen und Drücken von Lasten verwendet.

Robuste Stahlausführung mit sorgfältig gearbeiteten Schnecken- und Stirnradgetrieben für leichtgängige manuelle Bedienung.

Zahnstange aus Vollmaterial mit Bohrung zur zusätz­lichen Befestigung der Last.

Geringer Verschleiß durch gehärtete Getriebeteile und eine präzise gearbeitete Verzahnung.

Bis 1.000 kg Hublast Druck- und Zugbelastung gleich.

Von 1.500 kg - 10.000 kg Hublast entweder für Druck- oder für Zugbelastung einsetzbar.

Stabile Wandbefestigung.

Weitere Informationen:
Zug- oder Drucklast:
5.000 kg
Zahnstangenlänge:
1170 mm
Hub:
700 mm
Hub je Kurbelumdrehung:
4,5 mm
Handkraft bei Nennlast:
28 daN
Gewicht:
28 kg
Weitere Suchbegriffe: Motorwinde, Zugwinde, Zahnstangen-Wandwinde, Zahnstangenwandwinde, Stahlwinde, Zahnstangenwinde, elektroseilwinde pfaff, elektro-seilwinde, Stahlwinden, Gleishebewinde, Zahnstangenheber, Zahnstangenwandwinden, Getriebe, Hebebock, Schleusenwinde
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 604,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,81*
€ 813,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,30*
€ 798,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,30*
€ 773,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,43*
€ 753,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,30*
€ 719,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500001
ab € 124,74*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500003
ab € 209,56*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500002
ab € 181,95*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500005
ab € 348,50*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500004
ab € 221,07*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500006
ab € 381,84*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500007
ab € 471,04*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500008
ab € 555,95*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500009
ab € 769,28*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N50500010
ab € 1.255,64*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900006
ab € 376,58*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900005
ab € 175,61*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900002
ab € 202,07*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900003
ab € 236,46*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N01900008
ab € 325,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.