Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrostapler EHH PSE 1030 1 t, mit Bat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-40050662
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     40050662
EAN/GTIN:
     4025092653978
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deichselstapler
Elektrostapler
elektrostapler pfaff
deichselstapler

Elektrostapler EHH PSE 1030 1t

Für den gelegentlichen Einsatz zum Stapeln und Transportieren von palettierten Lasten, bei beengten Raumverhältnissen und auf kurzen Wegstrecken.

Leichte Handhabung durch Zwangslenkung der Lenkrolle und zwei stabile Handgriffe.

Hubeinrichtung mit elektrohydraulischem Kompakt­aggregat und Überlastsicherung.

Feinfühliges Absenken der Last durch stufenlos regulierbares Senkventil.

Arretierung des Gerätes durch Feststellvorrichtung.

Robustes Fahrgestell mit je zwei Last- und Lenkrollen

Die wartungsarme Batterie ist an jeder Steckdose (230 V) wiederaufladbar.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit (bis 2,5 m Hub):
1.000 kg
Lastschwerpunkt c:
600 mm
Radstand y:
1160 mm
Gewicht (mit Batterie):
475 kg
Bereifung:
PA/PUR
Lenkrollen:
180 x 50 mm
Lastrollen:
74 x 70 mm
Anzahl Räder/Lastrollen:
2/4
Höhe Hubgerüst eingefahren h1:
2080 mm
Hub h3:
2915 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren h4:
3515 mm
Hubhöhe max. h3 + h13:
3000 mm
Gabelhöhe gesenkt h13:
85 mm
Gesamtlänge L1:
1720 mm
Vorbaulänge L2:
555 mm
Gesamtbreite b1/b2:
765 mm
Gabelstärke s:
60 mm
Gabelbreite e:
180 mm
Gabellänge l:
1100 mm
Gabelaußenabstand b5:
570 mm
Bodenfreiheit m2:
25 mm
Arbeitsgangbreite bei Palette Ast:
2145 mm
Wenderadius Wa:
1280 mm
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last:
0,08/0,13 m/s
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last:
0,42/0,19 m/s
Hubmotor Leistung:
1,5 kW
Batterie nach DIN 43531:
Semi-Traktion
Batterieladegerät:
12/20 A V/A
Batteriespannung Nennkapazität:
12/150 V/Ah
Weitere Suchbegriffe: Handstapler, Hydraulikstapler, Hand-Gabelhochhubwagen, Hochhubstapler, Hydraulik-Stapler, Palettenheber, Paletten-Heber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.731,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.931,25*
€ 3.488,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.897,78*
€ 3.448,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.801,70*
€ 3.334,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.755,67*
€ 3.279,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.731,93*
€ 3.251,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
40046051
ab € 3.024,81*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40044422
ab € 2.959,21*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40044424
ab € 3.766,06*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40044425
ab € 3.819,69*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40044426
ab € 4.105,24*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40050660
ab € 2.656,96*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40050661
ab € 2.727,00*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40005551
ab € 961,92*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34518032
ab € 1.012,34*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34518030
ab € 1.095,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.