Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrostapler EHH PSE 1025 1 t, mit Bat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     C4054-40050661
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     40050661
EAN/GTIN:
     4025092654111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deichselstapler
Elektrostapler
deichselstapler

Tragf�higkeit 1.000 kg
Gabelh�he max. 2.500mm
mit elektrohydraulischem Hub,
handverfahrbar

F�r den gelegentlichen Einsatz zum Stapeln und Transportieren von palettierten Lasten, auch bei beengten Raumverh�ltnissen. Auf kurzen Wegstrecken
Ausstattung und Verarbeitung
� Leichte Handhabung durch die Zwangslenkung der Lenkrollen
� Hubeinrichtung miltelektrohydraulischem Kompaktaggregat und �berlastsicherung 
� Geschwei�te Mastkonstruktion aus Pr�zisionsprofilen, der Gabeltr�ger ist mit wartungsfreien F�hrungsrollen ausgestattet
� arretierung des Ger�tes durch Feststellvorrichtung
� Robustes Fahrgestell mit je zwei Last- und Lenkrollen
Lieferumfang
� Batterie und integriertes Ladeger�t
 

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit (bis 2,5?m Hub):
1.000 kg
Lastschwerpunkt c:
600 mm
Radstand y:
1160 mm
Gewicht (mit Batterie):
455 kg
Bereifung:
PA/PUR
Lenkrollen:
180?x?50 mm
Lastrollen:
74?x?70 mm
Anzahl R�der/Lastrollen:
2/4
H�he Hubger�st eingefahren h1:
1830 mm
Hub h3:
2415 mm
H�he Hubger�st ausgefahren h4:
3020 mm
Hubh�he max. h3?+?h13:
2500 mm
Gabelh�he gesenkt h13:
85 mm
Gesamtl�nge L1:
1720 mm
Vorbaul�nge L2:
555 mm
Gesamtbreite b1/b2:
765 mm
Gabelst�rke s:
60 mm
Gabelbreite e:
180 mm
Gabell�nge l:
1100 mm
Gabelau�enabstand b5:
570 mm
Bodenfreiheit m2:
25 mm
Arbeitsgangbreite bei Palette Ast:
2145 mm
Wenderadius Wa:
1280 mm
Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last:
0,08/0,13 m/s
Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last:
0,42/0,19 m/s
Hubmotor Leistung:
1,5 kW
Batterie nach DIN?43531:
Semi-Traktion
Batterieladeger�t:
12/20?A V/A
Batteriespannung Nennkapazit�t:
12/150 V/Ah
Weitere Suchbegriffe: Handstapler, Hydraulikstapler, Hand-Gabelhochhubwagen, Hochhubstapler, Hydraulik-Stapler, Palettenheber, Paletten-Heber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.865,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.079,73*
€ 3.664,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.041,82*
€ 3.619,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.934,43*
€ 3.491,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.883,72*
€ 3.431,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.865,72*
€ 3.410,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
40046051
ab € 3.120,83*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40044422
ab € 3.050,50*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40044424
ab € 3.882,17*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40044425
ab € 3.954,09*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40044426
ab € 4.225,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40050660
ab € 2.804,75*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40050662
ab € 2.865,03*
Ähnlich
Columbus McKinnon
40005551
ab € 921,47*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34518032
ab € 970,91*
Ähnlich
Columbus McKinnon
34518030
ab € 1.054,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.