Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PORTASOL Professional-Set Gaslötkolben schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PORTASOL Professional-Set Gaslötkolben schwarz
PORTASOL Professional-Set Gaslötkolben schwarz
Artikel-Nr.:
     C404-PSPROESSSCHW
Hersteller:
     Zevatron
Herst.-Nr.:
     PSPROESSSCHW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gas-Lötkolben
Gaslötkolben
gaslötkolben

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Der PORTASOL Professional ist ein regelbarer Gaslötkolben - ohne offene Flamme - für Industrie, Labor und Hobby und ermöglicht kabelloses Löten und Erhitzen.

Verwendung:

Für Arbeiten, bei denen kein elektrischer Strom zur Verfügung steht. Die Einsatzbereiche sind vielseitig: In der Elektrotechnik, Elektronik, Schmuckherstellung, Bleiverglasung und auf vielen anderen Gebieten sind unsere Gaslötgeräte in Werkstätten, beim Service oder auf Expeditionen, in der Freizeit, im Auto sowie auf dem Boot im Einsatz.

Artikeldetails:

  • Leistung: regelbar bis 60 W
  • max. Temperatur: ca. 400 °C
  • Durchmesser: 19 mm
  • Länge: 175 mm
  • Betrieb: max. 90 Minuten Dauerbetrieb mit einer Gasfüllung
  • Gewicht: 50 g
  • Feuerstein zum Zünden in der Kappe integriert
  • Auswechselbare Lötspitzen müssen aufgrund der Formenvielfalt separat bestellt werden, vgl. Zubehör.
Weitere Suchbegriffe: Portasol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,94*
€ 98,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,06*
€ 80,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zevatron
PSBUTANGAS00
ab € 3,38*
Zubehör
Zevatron
PSPBRENNERLS
ab € 7,40*
Zubehör
Zevatron
PSP000CX10LS
ab € 9,42*
Zubehör
Zevatron
PSP000CX24LS
ab € 9,43*
Zubehör
Zevatron
PSP000CX32LS
ab € 9,43*
Zubehör
Zevatron
PSP000CX48LS
ab € 9,44*
Zubehör
Zevatron
PSPHGADUSELS
ab € 9,45*
Zubehör
Zevatron
PSPHMESSERLS
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.