Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PORTASOL Gaslötkolben mit PS 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PORTASOL Gaslötkolben mit PS 24
PORTASOL Gaslötkolben mit PS 24
Artikel-Nr.:
     C404-PSLLIFEPS024
Hersteller:
     Zevatron
Herst.-Nr.:
     PSLLIFEPS024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gas-Lötkolben
Gaslötkolben
gaslötkolben

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Produktbeschreibung:

Der PORTASOL ist ein regelbarer Gaslötkolben - ohne offene Flamme - für Industrie, Labor und Hobby und ermöglicht kabelloses Löten und Erhitzen und wird mit der Lötspitze PS 24 geliefert.

Verwendung:

Für Arbeiten, bei denen kein elektrischer Strom zur Verfügung steht. Die Einsatzbereiche sind vielseitig: In der Elektrotechnik, Elektronik, Schmuckherstellung, Bleiverglasung und auf vielen anderen Gebieten sind unsere Gaslötgeräte in Werkstätten, beim Service oder auf Expeditionen, in der Freizeit, im Auto sowie auf dem Boot im Einsatz.

Artikeldetails:

  • Leistung: regelbar bis 60 W
  • max. Temperatur: ca. 400 °C
  • Durchmesser: 19 mm
  • Länge: 175 mm
  • Betrieb: max. 60 Minuten Dauerbetrieb mit einer Gasfüllung
  • Gewicht: 50 g
  • Feuerstein zum Zünden in der Kappe integriert
  • Auswechselbare Lötspitzen müssen aufgrund der Formenvielfalt separat bestellt werden, vgl. Zubehör.
Weitere Suchbegriffe: Portasol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zevatron
PSLHEIMESSER
ab € 8,25*
Zubehör
Zevatron
PSLPS10520LS
ab € 8,24*
Zubehör
Zevatron
PSLPS24520LS
ab € 8,26*
Zubehör
Zevatron
PSLPS32520LS
ab € 8,20*
Zubehör
Zevatron
PSLPS48520LS
ab € 8,25*
Zubehör
Zevatron
PSBUTANGAS00
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.