| |
|
| Artikel-Nr.: C404-LKH015180A00 Herst.-Nr.: LKH015180A00 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich. Produktbeschreibung: Der Lötkolben H 15 ist Dauerlötkolben für Handlötarbeiten mit schneller Folge, einschließlich 1,5 m Kabel mit Schukostecker. Verwendung: z.B. für Lötungen an Drähten bis 15 mm² Querschnitt, Lötungen an Kollektoren, Kupferschienen, Blechbearbeitung und Installationsarbeiten, bei Karosserieausgleichsarbeiten und Bleiverglasung. Artikeldetails: - Spannung: 230 V
- Leistung: 180 W
- max. Temperatur: ca. 500 °C
- Gewicht: ca. 614 g
- Auswechselbare Lötspitzen müssen aufgrund der Formenvielfalt separat bestellt werden, vgl. Zubehör.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lötwerkzeug, Löten |
| | |
| |