Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLOODLIGHT MAX POWER SUPPLY 1200W WAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
MD12
MD32
MD32
MD32
MD32
MD32
MD32
MD20
Artikel-Nr.:
     C4000-4058075580749
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075580749
EAN/GTIN:
     4058075580749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Netzteile für Floodlight Max. Produkteigenschaften: Stromversorung für Floodlight Max Leuchtenköpfe. Gemeinsame oder separate Installation mit Floodlight Max Leuchtenkopf mit bis zu 40 m Abstand. M20 und M25 PG-Verschraubungen für die Netzkabeleinführung. Verbindung der LED-Module mittels vorinstalliertem Steckverbinder mit Schnellverschluss. Hoher Überspannungschutz von bis zu 10 kV (L/N-PE und L-N). Produktvorteile: Extrem robust und langlebig. Schneller und einfacher Netzanschlus, dank werkzeugloser Gehäuseöffnung. Optimierte Produktlogistik, Leuchtenköpfe und separat zu bestellende Netzteile in eigenständigen Verpackungen. 5 Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Außenanwendung (IP66). Beleuchtung von großen Flächen. Sportstätten. Baustellen. Technische Ausstattung: Verlängerungskabel sowie Mastmontagesatz für Netzteil in Vorbereitung.
Weitere Informationen:
Dimmung 0-10 V:
false
Dimmung 1-10 V:
false
Dimmung DALI:
false
Dimmung DSI:
false
Dimmung DMX:
false
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
false
Dimmung LineSwitch:
false
Dimmung herstellerspezifisch:
false
Dimmung Netzspannungsmodulation:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung programmierbar:
false
Dimmung RF:
false
Dimmung Sine Wave Reduction:
false
Dimmung Touch and Dim:
false
Dimmung Zigbee:
false
Dimmung mit Push-button:
false
Ohne Dimmfunktion:
true
Für Lampenart HI:
false
Für Lampenart HM:
false
Für Lampenart HS:
false
Für Lampenart LS:
false
Für Lampenart T7:
false
Für Lampenart T16:
false
Für Lampenart T16-R:
false
Für Lampenart T26:
false
Für Lampenart T38:
false
Für Lampenart T-R:
false
Für Lampenart T-U:
false
Für Lampenart TC-D:
false
Für Lampenart TC-DD:
false
Für Lampenart TC-DEL:
false
Für Lampenart TC-F:
false
Für Lampenart TC-L:
false
Für Lampenart TC-QEL:
false
Für Lampenart TC-S:
false
Für Lampenart TC-SEL:
false
Für Lampenart TC-T:
false
Für Lampenart TC-TEL:
false
Nennspannung:
200 V | 277 V
Mit Zugentlastung:
false
Länge:
270.00 mm
Breite:
447.00 mm
Höhe:
166.00 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.081,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.163,16*
€ 1.384,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.155,26*
€ 1.374,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.124,19*
€ 1.337,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.102,63*
€ 1.312,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.081,63*
€ 1.287,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.