Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALIeco LS/PD LI NP LS/PD LI NP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4052899914636
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4052899914636
EAN/GTIN:
     4052899914636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder (Haushalt)
Infrarotsensor
Lichtmanagement
Licht- und Präsenzsensoren. Produkteigenschaften: Licht- und Präsenzsensor. Präsenzerfassung über passives IR-Element. Funktionsanzeige mit zweifarbiger LED. Integrierter Infrarot-Fernbedienungs-Empfänger. Halogenfreies Polycarbonat-Kunststoffgehäuse. Anschluss über verpolungssichere 4p4c-Steckbuchse (RJ10). Produktvorteile: VDE/VDE EMV-zertifiziertes System. V(λ)-korrigiertes Lichtsensorelement. Licht- und Präsenzsensor über Fernbedienung einzeln aktivierbar/deaktivierbar. Präsenzerfassungsbereich über integrierte Shutter zwischen 40…90° einstellbar. Anwendungsgebiete: Flure. Büroleuchten. Klassenzimmer. Deckenmontage über LS/PD CI KIT oder LS/PD AP KIT möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Multisensor
Breite:
15.00 mm
Höhe:
17.00 mm
Tiefe:
17.00 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Lichtmanagementsysteme, infrarotsensor, Licht System, Sensor, DALI, Kostengünstig, Energieeffizient
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.