| |
|
| Artikel-Nr.: C4000-4052899557949 Herst.-Nr.: 4052899557949 EAN/GTIN: 4052899557949 |
| | |
|
| | |
| Konstantspannungsdimmer mit DMX. Produkteigenschaften: Intelligenter DMX-Dimmer mit Mehrkanaltopologie und einzelner Ansteuerung. Automatische oder manuelle Adressierung. Gerät auch für Spezialanwendungen, die Dimmniveau unter 1 % erfordern, geeignet. Produktvorteile: Sicherheitsanforderung durch Überlast-, Übertemperatur-, Kurzschluss-Schutz. Anwendungsgebiete: Geeignet für Installationen im Innenbereich. Leuchteneinbau und unabhängige oder Hutschienenmontage. Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Geeignet für Außengebrauch: | false | Dimmung 0-10 V: | false | Dimmung 1-10 V: | false | Dimmung DALI: | false | Dimmung DSI: | false | Dimmung DMX: | true | Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): | false | Dimmung LineSwitch: | false | Dimmung herstellerspezifisch: | false | Dimmung Netzspannungsmodulation: | false | Dimmung Phasenabschnitt: | false | Dimmung Phasenanschnitt: | false | Dimmung programmierbar: | false | Dimmung RF: | false | Dimmung Sine Wave Reduction: | false | Dimmung Touch and Dim: | false | Dimmung Zigbee: | false | Dimmung mit Push-button: | false | Ohne Dimmfunktion: | false | Gehäuse: | Kunststoffgehäuse | Geeignet für Konstantstrom: | false | Geeignet für Konstantspannung: | true | Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): | true | Schutzart (IP): | IP20 | Schutzklasse: | III | Länge: | 172.00 mm | Breite: | 42.00 mm | Höhe: | 20.00 mm | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Dimmer, LED-Controller, LED-Farbsteuerung, LED-Sequenzer, RGB-Controller, osram led treiber, led dimmer, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, Elektronischer Treiber, Steuergerät, LED |
| | |
| |