Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI Sensor Coupler E E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4052899230491
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4052899230491
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
DALI Sensorkoppler für externe Sensoren. Produkteigenschaften: Geeignet zur tageslichtabhängigen Regelung. Produktvorteile: Kleine Gehäuseform. Anwendungsgebiete: Anbindung von Licht- und Präsenzsensorik in DALI-Systeme. Deckeneinbau oder unabhängige Montage über ECO CI KIT möglich. Für externe Licht- und Präsenzsensoren geeignet. Einbau in Industrie- und Büroleuchten. Flure. Lagerhäuser. Technische Ausstattung: Unabhängige Montage mittels ECO CI KIT möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Multisensor
Breite:
30.00 mm
Höhe:
21.00 mm
Tiefe:
21.00 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 77,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,80*
€ 91,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,33*
€ 88,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.