Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI DIM T5 1X35/49/80 DIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
MD34
MD34
MD34
MD34
Artikel-Nr.:
     C4000-4050300870342
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4050300870342
EAN/GTIN:
     4050300870342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Netztrafo
Netztransformator
EVG dimmbar DALI für LL 16 mm. Produkteigenschaften: Corridor-Funktion für direkten Anschluss des EVG an handelsübliche Bewegungsmelder. Corridor-Funktion mit voreingestelltem Licht-Programm. Touch DIM®-Funktion für freie Parametrisierung des Lichtwertes und der Einschaltzeit. Fit for SMART GRID für Rückmeldung der aufgenommen Netzleistung und Lampenbetriebsstunden. Fit for Emergency-Funktion für automatische Erkennung von Notlichtbetrieb durch EVG. Sehr niedriger Standby-Leistungsverbrauch: < 0,2 W (A1 BAT). Lebensdauer: > 100.000 h (bei T = 65 °C an Tc). Sehr hohe Schaltfestigkeit: bis zu 300.000. Dimmbereich: 1…100 % (3…100 % mit Kompaktleuchtstofflampe). POWER2LAMP-Funktion für optimale Anpassung der EVG-Leistung auf die Lampe während Lampenlebensdauer. Netzfrequenz: 0 Hz, 50…60 Hz, pulsierender AC. Produktvorteile: System+ Garantie verfügbar. Einfache Leuchtenintegration dank gleicher Gerätegröße wie DALI GI EVG. TouchDIM®-Funktion für einfaches und kostengünstiges Dimmen mehrerer EVGs. Gleicher Lichtstrom bei Gleich- und Wechselspannung. Dimmen von Amalgamlampen ohne Flimmern oder Lebensdauerverkürzung. Automatische Wiedereinschaltung nach Lampenwechsel. Keine neuen Approbationen notwendig. Anwendungsgebiete: Für Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen gem. EN 50172 / DIN VDE 0108-100 geeignet. Einbau in Notbeleuchtungsanlagen gemäß IEC 61347-2-3, Anhang J. Industrie. Großraumbüros, Korridore oder Lagerräume. Öffentliche Gebäude. Sporthallen und Fabriken. Lichtbänder. Shopbeleuchtung. Geeignet für Leuchten der Schutzklasse I.
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronisch
Multiwatt-Ausführung:
true
Dimmung 0-10 V:
false
Dimmung 1-10 V:
false
Dimmung DALI:
true
Dimmung DSI:
false
Dimmung DMX:
false
Dimmung Potenziometer (geräteintegriert):
false
Dimmung LineSwitch:
false
Dimmung herstellerspezifisch:
false
Dimmung Netzspannungsmodulation:
false
Dimmung Phasenabschnitt:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
false
Dimmung programmierbar:
true
Dimmung RF:
false
Dimmung Sine Wave Reduction:
false
Dimmung Touch and Dim:
false
Dimmung Zigbee:
false
Dimmung mit Push-button:
false
Ohne Dimmfunktion:
false
Für Lampenart HI:
false
Für Lampenart HM:
false
Für Lampenart HS:
false
Für Lampenart LS:
false
Für Lampenart T7:
false
Für Lampenart T16:
true
Für Lampenart T16-R:
true
Für Lampenart T26:
false
Für Lampenart T38:
false
Für Lampenart T-R:
false
Für Lampenart T-U:
false
Für Lampenart TC-D:
false
Für Lampenart TC-DD:
false
Für Lampenart TC-DEL:
false
Für Lampenart TC-F:
true
Für Lampenart TC-L:
true
Für Lampenart TC-QEL:
false
Für Lampenart TC-S:
false
Für Lampenart TC-SEL:
false
Für Lampenart TC-T:
false
Für Lampenart TC-TEL:
false
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):
35 W | 80 W
Geeignet für Lampenleistung:
35 W | 80 W
Nennspannung:
220 V | 240 V
Gehäuse:
Metallgehäuse
Mit Zugentlastung:
false
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
360.00 mm
Breite:
30.00 mm
Höhe:
21.00 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, Vorschaltgerät, elektronisches vorschaltgerät t5, netztrafo, ledvance trafo, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, Elektronischer Treiber, Steuergerät, Stromversorgung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.