Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9829531570 Herst.-Nr.: 4050300308050 EAN/GTIN: 4050300308050 |
| |
|
| | |
| Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel für Backofenbeleuchtung. Produktvorteile: Zwei- bis dreifache Lichtausbeute im Vergleich zu herkömmlicher Backofenbeleuchtung. Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen. Vergütete Stifte für sicheren Kontakt bei hohen Temperaturen. Pyrolyseeignung (zulässige Umgebungstemperatur 450 °C). Enthält kein Quecksilber. Anwendungsgebiete: Backöfen. Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 20 W | Lampenspannung: | 12 V | Lichtstrom: | 300 lm | Sockel: | G4 | Farbtemperatur: | 2800 K | Durchmesser: | 10.0 mm | Gesamtlänge: | 33.00 mm | Geeignet für Backofen: | true | UV-Schutz: | true | Niederdrucktechnik: | true | Ausführung: | klar | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 20.00 kWh | Mittlere Nennlebensdauer: | 2000 h | Lampenbezeichnung: | T3 | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel G4, NV-Halogenlampe G4, Stiftsockellampe G4, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel G4, Sockel G4, osram backofenlampe g4, halogen stiftsockellampe sockel g4, halogen stiftsockellampe, Wolfram-Halogenlampe, Niederspannung, Niedervoltlampe |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 4,28* | € 7,78* | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 4,96* | € 9,07* | | | | | 11 Tage | | | 0,025 | | pro Paket | € 4,90* | ab € 63,6636* | € 102,5236* | | | | | | | | 0,025 | | pro Paket | € 5,50* | ab € 90,22* | € 139,59* | | | | | 5 Tage | | | 0,025 | | pro Paket | € 6,45* | ab € 93,79* | € 146,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|