Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - HALOSTAR® OVEN - 64428 20W 12V G4


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-5208
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300308050
EAN/GTIN:
     4050300308050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Backofenlampe
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe G4

Osram - HALOSTAR® OVEN - 64428 20W 12V G4

Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel für Backofenbeleuchtung. Produktvorteile: Zwei- bis dreifache Lichtausbeute im Vergleich zu herkömmlicher Backofenbeleuchtung. Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen. Vergütete Stifte für sicheren Kontakt bei hohen Temperaturen. Pyrolyseeignung (zulässige Umgebungstemperatur 450 °C). Enthält kein Quecksilber. Anwendungsgebiete: Backöfen.
Lampenleistung: 20.00W, Lampenspannung: 12V, Lichtstrom: 300lm, Sockel: G4, Farbtemperatur: 2800K, Durchmesser: 10.0mm, Gesamtlänge: 33.00mm, Geeignet für Backofen: Ja, UV-Schutz: Ja, Niederdrucktechnik: Ja, Ausführung: klar, Energieeffizienzklasse: G, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 20.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 2000h, Lampenbezeichnung: T3
EAN/GTIN: 4050300308050
Weitere Informationen:
Sockel:
G4
Spannung:
12 V
Leistung:
20 W
Farbtemperatur:
2800 K
Lichtstrom:
300 lm
Mittlere Lebensdauer:
2000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
20,00 kWh/1000h
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
83
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,17*
€ 13,23*
4 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,86*
€ 16,35*
2 Tage
7
0,025
pro Paket
€ 5,80*
ab € 74,38*
€ 117,91*
3 Tage
20
0,025
pro Paket
€ 6,45*
ab € 93,98*
€ 144,40*
Lager 1078
nicht lagernd
0,025
pro Paket
Frei Haus
ab € 101,356*
€ 155,716*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,025 Pakete
€ 161,6872*
€ 192,40777
pro Paket
1 Paket
€ 155,716*
€ 185,30204
pro Paket
ab 1,25 Pakete
€ 123,076*
€ 146,46044
pro Paket
ab 2,5 Pakete
€ 119,036*
€ 141,65284
pro Paket
ab 12,5 Pakete
€ 111,266*
€ 132,40654
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 110,056*
€ 130,96664
pro Paket
ab 62500 Pakete
€ 101,356*
€ 120,61364
pro Paket
1 Paket enthält 40 Stück (ab € 2,5339* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 0,025 Pakete
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.