| |
|
| Artikel-Nr.: C4000-4050300219288 Herst.-Nr.: 4050300219288 EAN/GTIN: 4050300219288 |
| |
|
| | |
| Standard-Hochvoltlampen, Straßenverkehr. Anwendungsgebiete: Straßenverkehrssignalanlagen. Weitere Informationen: | | Geeignet für Verkehrsampeln: | true | Anzahl der Wendeln: | 1 | Lampenleistung: | 40 W | Lampenspannung: | 230 V | 240 V | Sockel: | E27 | Ausführung: | klar | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klare Glühlampe, HV-Halogenlampe E27, Halogenlampe E27, Halogenlampe Sockel E27, Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Signallampe, Verkehrssignallampe, signallampen 230v e27, birnenlampe, halogenlampe e27 40w, Glühlampe, Hochspannungslampe, Signal |
| | |
| |