Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEUER Schutzbacke Typ "G", Größe 125, aus Aluminium mit Gummibelag


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
HEUER Schutzbacke Typ "G", Größe 125, aus Aluminium mit Gummibelag
HEUER Schutzbacke Typ "G", Größe 125, aus Aluminium mit Gummibelag
HEUER Schutzbacke Typ "G", Größe 125, aus Aluminium mit Gummibelag
Artikel-Nr.:
     1955B-39976847274
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     112125
EAN/GTIN:
     4010898712257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet gummiert
gummierte Magnete
Magnet-Schutzbacke
Riffelbacken
Spannen von dünnwandigen Rohren und Fassonteilen, Holz- und Kunststoffteilen. Die Spannfläche besteht aus synthetischem Spezialgummi. Selbst bei sehr geringen Spanndrücken werden die Werkstücke sicher festgehalten.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,11 kg
Backenbreite:
125 mm
Material::
Aluminium / Gummi
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
22
pro Paar
€ 5,99*
ab € 25,83*
€ 34,49*
1 Tag
24
pro Paar
€ 7,90*
ab € 26,02*
€ 34,50*
3 Tage
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 26,15*
€ 34,52*
1 Tag
unbekannt
pro Paar
€ 5,50*
ab € 26,52*
€ 35,15*
pro Paar
€ 5,95*
ab € 26,32*
€ 35,80*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 34,49*
€ 41,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 34,10*
€ 40,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 31,73*
€ 37,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,09*
€ 37,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 28,24*
€ 33,61
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,83*
€ 30,74
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 12,915* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brockhaus Heuer
111125
ab € 25,75*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
111150
ab € 27,22*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
112100
ab € 22,89*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
110125
ab € 22,72*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
109125
ab € 27,35*
Ähnlich
Brockhaus Heuer
109150
ab € 29,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.